BESTCARE WH3775--3373 Baderomsvask 19-7/8 tommers lengde 22-1/2 tommers høyde | AC7CWJ 38C427

BESTCARE WH3775--3373 Baderomsvask 19-7/8 tommers lengde 22-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AC7CWJ Modell: WH3775--3373Kryssreferanse: 38C427

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaderomsvaske
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak3"
Body MaterialFenolharpiks
Skåledybde4"
SkålformD-formet
Skålstørrelse15 "
FARGEHvit
Avløpsåpning1-5 / 16 "
Kranhull Dia.1-1 / 2 "
Kranmonteringssentre4"
KranoperasjonPush Button
Strømningshastighet0.23 gpm
MonteringstypeWall
Antall hull3
Antall stasjoner1
Total høyde34 "
Total lengde20 "
Samlet bredde21.75 "
Bolig KommersiellNæringseiendom
SidesprutJa
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.45
Skipets høyde (cm)75.44
Skipets lengde (cm)87.12
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode7324100000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKranoperasjonMonteringstypeTotal høydePris
BESTCARE WH3740-3373-SO Vask med kran 0.7 gpm Krom | AH8KKK 38VC73 WH3740-3373-SOMessingSensorDekk2"19 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESTCARE WH3775--3373 Baderomsvask 19-7/8 tommers lengde 22-1/2 tommers høyde
22 768 NOK / enhet