Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEST 1A1G1KS208KS800NKW Key Blank, G, Std, 0 Pins, Stanley Cores | CN9LJK 425P16

BEST 1A1G1KS208KS800NKW Blank nøkkel, G, Std, 0 Pins, Stanley Cores

På lager
Vare: CN9LJK Model: 1A1G1KS208KS800NKWKryssreferanse: 425P16

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelblank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BEST 1AF11P17 Key Blank, 1P, Std, 0 Pins | CN9LHB 425P50 1AF11P17Nøkkelblank174NOK
BEST 1AF17P17 Key Blank, 7P, Std, 0 Pins | CN9LHC 425P51 1AF17P17Nøkkelblank174NOK
BEST 1A1A1KS654KS800 Key Blank, A, Std, 0 Pins | CN9LHD 425N98 1A1A1KS654KS800Nøkkelblank56NOK
BEST 1A2A2KS531KS681 Key Blank, A, Std, 0 Pins, Stanley Cores | CN9LHE 425R15 1A2A2KS531KS681Nøkkelblank100NOK
BEST 1A1A1KS208KS800 Key Blank, A, Std, 0 Pins, Stanley Cores, Messing | CN9LHF 425N96 1A1A1KS208KS800Nøkkelblank56NOK
BEST 1A1A1KS654KS292 Blank nøkkel, A, Std, 0 Pins, Stanley Cores, Messing, 1 pakke | CN9LHG 425N97 1A1A1KS654KS292Nøkkelblank56NOK
BEST 1A1A1KS800KS800 Nøkkelblank, A, Std, 0 Pins, Stanley Cores, Messing, 1 pakke | CN9LHH 425N99 1A1A1KS800KS800Nøkkelblank57NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEST 1A1G1KS208KS800NKW Blank nøkkel, G, Std, 0 Pins, Stanley Cores
57NOK / enhet