Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY TG7.024+2K Skyvearmstangklemme 24In 1320 Swivel | AH8TZW 38ZD36

BESSEY TG7.024+2K Sliding Arm Bar Clamp 24In 1320 Swivel

På lager
Vare: AH8TZW Modell: TG7.024+2KKryssreferanse: 38ZD36
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
915NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeFormbar rollebesetning
Barstørrelse1-1/4
Stangtykkelse (inn.)25/64
Stangbredde (in.)1-1/4
Klem ansikt (inn.)1-17/64
Klemflate D (inn.)1-17/64
Klemflate W (inn.)1-17/64
Handle Lengde4.25
Håndteringsmateriale2 Komposittplast
Maks. Kjeveåpning24
Nominelt klemmetrykk1320
Nominell skinnestørrelse (in.)1-1/4 x 25/64
Åpning24
PutetypeSvingbar, utskiftbar
Skruestørrelse45/64
Spindel Dia.45/64
Svingbar pute1-1/2
Dreie typestandard
Halsdybde7
typenF-stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)24.64
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY TG7.024+2K Sliding Arm Bar Clamp 24In 1320 Swivel
915NOK / enhet