Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY GS25K skyvearmstangklemme 10 tommer 4-3/4 dyp | AA8MDP 19C717

BESSEY GS25K glidearmstangklemme 10 tommer 4-3/4 dyp

På lager
Vare: AA8MDP Modell: GS25KKryssreferanse: 19C717
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
546NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeHerdet kaldtrukket smidd stål
Barstørrelse5/16 tommer
Stangtykkelse (inn.)55/64
Stangbredde (in.)13/32
Klem ansikt (inn.)15-16 x 1-15/16
Klemflate D (inn.)15/16
Klemflate W (inn.)1-15/16
Handle Lengde3.375 "
HåndteringsmaterialeHerdet, smidd stål
Lastekapasitet1000 lb.
Maks. Kjeveåpning10 "
Nominelt klemmetrykk1000
Nominell skinnestørrelse (in.)55/64 x 13 / 32
Åpning10 inn.
PutetypeSvingbar, Standard
Skruestørrelse0.625 "
Spindel Dia.0.625 inn.
Svingbar pute1-1 / 4 tommer
Dreie typeIkke-utskiftbar
Halsdybde4-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY GS25K glidearmstangklemme 10 tommer 4-3/4 dyp
546NOK / enhet