Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY D48-BE Multipurpose Snip Straight 7 3/4 In | AE4BAH 5HXT1

BESSEY D48-BE Multipurpose Snip Straight 7 3/4 In

På lager
Vare: AE4BAH Modell: D48-BEKryssreferanse: 5HXT1
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallkutteskjær
AnleggRustfritt stål
SkjærehandlingRett
Skjærekanttaggete
Skjære lengde1.625 "
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignPlast mykt grep
HåndtakstypePlast mykt grep
Kjevedybde1-5 / 8 "
KjeftetypeSklisikker glatt
Kjevebredde7 / 64 "
MaterialeRustfritt stål
Metallmåler22 mild
Antall stykker1
Total lengde7.75 "
SikkerhetslåsJa
typenMultipurpose

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203300000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeKjevedybdeTotal lengdePris
BESSEY D47-BE Multipurpose Snip Straight 5 1/2 In | AE4BAG 5HXT0 D47-BE1.25 "1-1 / 4 "5.5 "251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY D48-BE Multipurpose Snip Straight 7 3/4 In
347NOK / enhet