Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY D47-BE Multipurpose Snip Straight 5 1/2 In | AE4BAG 5HXT0

BESSEY D47-BE Multipurpose Snip Straight 5 1/2 In

På lager
Vare: AE4BAG Modell: D47-BEKryssreferanse: 5HXT0
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetallkutteskjær
AnleggRustfritt stål
SkjærehandlingRett
Skjærekanttaggete
Skjære lengde1.25 "
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignPlast mykt grep
HåndtakstypePlast mykt grep
Kjevedybde1-1 / 4 "
KjeftetypeSklisikker glatt
Kjevebredde7 / 64 "
MaterialeRustfritt stål
Metallmåler22 mild
Antall stykker1
Total lengde5.5 "
SikkerhetslåsJa
typenMultipurpose

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8203406000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeKjevedybdeTotal lengdePris
BESSEY D48-BE Multipurpose Snip Straight 7 3/4 In | AE4BAH 5HXT1 D48-BE1.625 "1-5 / 8 "7.75 "347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY D47-BE Multipurpose Snip Straight 5 1/2 In
251NOK / enhet