BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 forhåndsfylte rør, 5 ml, rustfrie stålperler, 2.8 mm syrevasket, pakke med 50 stk.

På lager
Vare: CE7MJW Modell: D1034-28

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForfylte homogeniseringsrør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8479820040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Benchmark Scientific D1034-28 forhåndsfylte rørsett er ideelt for homogenisering av harde og tørkede prøver av muskler, frø og planter.

Egenskaper:

  • Benchmark Scientific D1034-28 forhåndsfylte rørsett er egnet for BeadBlaster 24 og BeadBug 6 homogenisatorer med 5 ml rørholdere.
  • Den har 2.8 mm varmebehandlede og alkoholvaskede perler for å fjerne forurensninger og gjøre dem protease- og nukleasefrie.
  • Dette rørsettet kommer i pakker med 50 rør.

Kompatibelt tilbehør:

  • Referanse vitenskapelig D2400-E Microtube Homogeniser: Denne BeadBlaster 24-homogenisatoren brukes til å lysere, male og homogenisere fullstendig selv de vanskeligste biologiske prøvene innen 35 sekunder.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er perler brukt i dette rørsettet korrosjonsbestandige?

A. Ja, dette røret har perler av rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Sp. Hvor mye støy produseres av Benchmark Scientific D2400-E mikrorørshomogenisator?

A. Denne homogenisatoren produserer støy under 68 dB.

Sp. Hva er blandekapasiteten til denne mikrorørshomogenisatoren?

A. Den kan blande 24 rør om gangen med hastigheter fra 4 til 7 m/s.

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialePris
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 forhåndsfylte rør, for homogenisator, silikaperler, 0.1 mm, pakke med 50 | AC8EYN 39P083 D1031-01Forfylte rør for homogenisator, 0.1 mmGlass1 544 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 forhåndsfylte rør, for homogenisator, silikaperler, 0.5 mm, pakke med 50 | AC8EYP 39P084 D1031-05Forfylte rør for homogenisator, 0.5 mmGlass1 557 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 forhåndsfylte rør, for homogenisator, silica Baeds, 1.0 mm, pakke med 50 | AC8EYQ 39P085 D1031-10Forfylte rør for homogenisator, 1.0 mmGlass1 557 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 forhåndsfylte rør, for homogenisator, zirkoniumperler, 0.1 mm, pakke med 50 | AC8EYR 39P086 D1032-01Forfylte rør for homogenisator, 0.1 mmzirkonium2 171 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 forhåndsfylte rør, for homogenisator, zirkoniumperler, 0.5 mm, pakke med 50 | AC8EYT 39P087 D1032-05Forfylte rør for homogenisator, 0.5 mmzirkonium2 171 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 forhåndsfylte rør, for homogenisator, zirkoniumperler, 1.0 mm, pakke med 50 | AC8EYU 39P088 D1032-10Forfylte rør for homogenisator, 1.0 mmzirkonium2 171 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 forhåndsfylte rør, for homogenisator, zirkoniumperler, 1.5 mm, pakke med 50 | AC8EYV 39P089 D1032-15Forfylte rør for homogenisator, 1.5 mmzirkonium2 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1034-28 forhåndsfylte rør, 5 ml, rustfrie stålperler, 2.8 mm syrevasket, pakke med 50 stk.
2 796 NOK / enhet