BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 forhåndsfylte rør, for homogenisator, silikaperler, 0.5 mm, pakke med 50 | AC8EYP 39P084

BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 forhåndsfylte rør, for homogenisator, silikaperler, 0.5 mm, pakke med 50 stk.

På lager
Vare: AC8EYP Modell: D1031-05Kryssreferanse: 39P084

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForfylte rør for homogenisator, 0.5 mm
MaterialeGlass
Volumområde2mL

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8479820040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialePris
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 forhåndsfylte rør, for homogenisator, silikaperler, 0.1 mm, pakke med 50 | AC8EYN 39P083 D1031-01Forfylte rør for homogenisator, 0.1 mmGlass1 544 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 forhåndsfylte rør, for homogenisator, silica Baeds, 1.0 mm, pakke med 50 | AC8EYQ 39P085 D1031-10Forfylte rør for homogenisator, 1.0 mmGlass1 557 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 forhåndsfylte rør, for homogenisator, zirkoniumperler, 0.1 mm, pakke med 50 | AC8EYR 39P086 D1032-01Forfylte rør for homogenisator, 0.1 mmzirkonium2 171 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 forhåndsfylte rør, for homogenisator, zirkoniumperler, 0.5 mm, pakke med 50 | AC8EYT 39P087 D1032-05Forfylte rør for homogenisator, 0.5 mmzirkonium2 171 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 forhåndsfylte rør, for homogenisator, zirkoniumperler, 1.0 mm, pakke med 50 | AC8EYU 39P088 D1032-10Forfylte rør for homogenisator, 1.0 mmzirkonium2 171 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 forhåndsfylte rør, for homogenisator, zirkoniumperler, 1.5 mm, pakke med 50 | AC8EYV 39P089 D1032-15Forfylte rør for homogenisator, 1.5 mmzirkonium2 171 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-30 forhåndsfylte rør, for homogenisator, zirkoniumperler, 3 mm, pakke med 50 | AC8EYW 39P090 D1032-30Forfylte rør for homogenisator, 3 mmzirkonium2 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 forhåndsfylte rør, for homogenisator, silikaperler, 0.5 mm, pakke med 50 stk.
1 557 NOK / enhet