Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 Homogenisator, 2800 til 4000 RPM | AC8EYM 39P082

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 Homogenisator, 2800 til 4000 RPM

På lager
Vare: AC8EYM Modell: D1030Kryssreferanse: 39P082
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
11 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhomogenisator
Dybde6.9
Høyde5.3
Speed2800 til 4000 o / min
Spenning115V / 60 Hz
Bredde8.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.72
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8479820040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC D1030-E Microtube Homogenizer, 3 posisjoner, 230V | CE7MJQ D1030-E11 459 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E seksposisjonshomogenisator, 230V | CE7MJX D1036-E30 884 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036 seksposisjonshomogenisator, 115V | CJ4KGX D103630 884 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1030 Homogenisator, 2800 til 4000 RPM
11 467 NOK / enhet