Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-kontrollventil 1-1/2 tomme Fnpt jern | AE9PXQ 6LFA9

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-kontrollventil 1-1/2 Inch Fnpt Jern

På lager
Vare: AE9PXQ Modell: SA 1 1/2Kryssreferanse: 6LFA9
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
2 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlo-kontrollventil
TilkoblingFNPT
Lengde5"
MaterialeCast Iron
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.250 Grader F
MonteringsposisjonHorisontal eller vinkel
Total høyde7.25 "
Størrelse1.5 "
Toppen av håndtaket til innløpssenteret5"
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8481809015
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTotal høydeStørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretBreddePris
BELL & GOSSETT SA 1 Flo-kontrollventil 1 Tommer Fnpt Støpejern | AE9PXN 6LFA7 SA 13.5 "5.5 "1"4"1.88 "1 007 NOK
BELL & GOSSETT SA 1 1/4 Flo-kontrollventil 1-1/4 tomme Fnpt jern | AE9PXP 6LFA8 SA 1 1/44"6.5 "1.25 "4.625 "2.25 "1 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-kontrollventil 1-1/2 Inch Fnpt Jern
2 625 NOK / enhet