Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BELL & GOSSETT 1AS-1.25 Inline Air Separator Støpejern 1-1/4 Inch | AE8PFJ 6ETT5

BELL & GOSSETT 1AS-1.25 Inline Air Separator Støpejern 1-1/4 tomme

På lager
Vare: AE8PFJ Modell: 1AS-1.25Kryssreferanse: 6ETT5
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
670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline luftseparator
Høyde6.125 "
Inlet1-1 / 4 "PT
Maks. Strømme25 GPM
Maks. Flyt GPM25
Maks. Temp.300 F
Maks. Arbeids press175 PSI
Outlet1-1 / 4 "PT
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8421398040
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BELL & GOSSETT 1AS-1.25 Inline Air Separator Støpejern 1-1/4 tomme
670NOK / enhet