Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0003 Rørestang Ptfe Octagonal Blue 1/2 x 5/16 | AF2HFB 6TVN4 / 371090003

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0003 Rørestang Ptfe Octagonal Blue 1/2 x 5/16

På lager
Vare: AF2HFB Modell: F37109-0003Kryssref: 6TVN4 / 371090003
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbar
CoatingPTFE
FARGEBlå
MaterialePTFE
Formåttekantede
Størrelse1/2 x 5/16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFormStørrelsepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37163-0000 Omrøringsstang Fargekodet oktagon - pakke med 6 | AE3NEZ 5EER1 / 371630000 F37163-0000---6885NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0010 Spinbar Stir Bar Ptfe Okt Rød 1 x 5/16 | AF2HFC 6TVP1 / 371090010 F37109-0010Rødåttekantede1 x 5/16 "1158NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0011 Rørestang Ptfe Octagonal Yellow 1 x 5/16 | AF2HFD 6TVP2 / 371090011 F37109-0011Gulåttekantede1 x 5/16 "1158NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0012 Spinbar Stir Bar Ptfe Oct Blue 1 x 5/16 | AF2HFE 6TVP3 / 371090012 F37109-0012Blååttekantede1 x 5/16 "1158NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0019 Rørestang Ptfe Octagonal Rød 1-1/2 x 5/16 | AF2HFF 6TVP4 / 371090019 F37109-0019Rødåttekantede1-1/2 x 5/16"1199NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0020 Rørestang Ptfe Octagonal Yellow 1-1/2 x 5/16 | AF2HFG 6TVP5 / 371090020 F37109-0020Gulåttekantede1-1/2 x 5/16"1199NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0030 Spinbar Stir Bar Ptfe Oct Blue 2 x 5/16 | AF2HFH 6TVP9 / 371090030 F37109-0030Blååttekantede2 x 5/16 "1176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37109-0003 Rørestang Ptfe Octagonal Blue 1/2 x 5/16
116NOK / enhet