Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F36721-0010 Skje Miniprøvetaker 0.10ml PK25 | AG9QMJ 21TP60 / 36721-0010

BEL-ART - SCIENCEWARE F36721-0010 Skje Miniprøvetaker 0.10ml PK25

På lager
Vare: AG9QMJ Modell: F36721-0010Kryssref: 21TP60 / 36721-0010
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
452NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini prøvetakingsskje
Kapasitet0.10 ml / 0.0034 oz.
FARGEHvit
Materialepolystyren
Total lengde7.3 cm / 2-7 / 8 "
Samlet bredde1.375 "
typenMini prøvetaker skjeer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36721-0010 Skje Miniprøvetaker 0.10ml PK25
452NOK /pakke