Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F19917-0001 Aspiratorflaske 0.5 gallon | AH9ZCK 46C908 / 19917-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F19917-0001 Aspiratorflaske 0.5 gallon

På lager
Vare: AH9ZCK Modell: F19917-0001Kryssref.: 46C908 / 19917-0001
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
4 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAspiratorflaske
AutoklaverJa
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeBlå
Body Materialpolypropylen
Kroppstypefarget
Kapasitet0.5 gal.
ClosureJa
LukkingsfargeBlå
Lukkematerialepolypropylen
Lukk TypeSkru på
MunnSmal
FormSylindriske
typensampling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Forrenset: Ingen
    • Labware nominell kapasitet - engelsk: 0.5 gal.

Produktvarianter

ProduktModellMunnKroppsfargeBody MaterialSkruelukkingsstørrelseKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeDiameterpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0005 Presisjonsvareflaske 4 Unse Ldpe - Pakke med 12 | AC6PVK 35V606 / 106260005 F10626-0005Wide-Polyetylen med lav tetthet38mm4 oz.Hvitpolypropylen1.9 "12598NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0006 Presisjonsvareflaske 8 ounce Ldpe - pakke med 12 | AC6PVL 35V607 / 106260006 F10626-0006WideNaturligPolyetylen med lav tetthet45mm8 oz.Naturligpolypropylen2.3 "12779NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10626-0007 Presisjonsvareflaske 16 unse Ldpe - pakke med 12 | AC6PVM 35V608 / 106260007 F10626-0007WideNaturligPolyetylen med lav tetthet53mm16 oz.Naturligpolypropylen2.84 "121 061 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1500 Flaske bred 1500ml Ldpe - Pakke med 3 | AC6PVV 35V616 / 109061500 F10906-1500WideNaturligPolyetylen med lav tetthet50mm1,500mLNaturligPolyetylen med lav tetthet108mm31 343 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0100 Flaske Heavy Duty 100ml PK12 | AG9QNM 21TR67 / 10906-0100 F10906-0100WideFjernLDPE-3.38 oz.Hvit KlarLDPE-121 111 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-0500 Flaske Heavy Duty 500ml PK6 | AG9QNN 21TR68 / 10906-0500 F10906-0500WideFjernLDPE-16 oz.Hvit KlarLDPE-61 111 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE 10625-9007 Flaske 16 unse PK100 | AH9ZAT 46C777 10625-9007WideFjernHDPE-16 oz.Hvit Klarpolypropylen-1007 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F19917-0001 Aspiratorflaske 0.5 gallon
4 641 NOK / enhet