Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 Rack testrør epoksybelagt 22-25 | AF4KGN 8ZAT7 / 18772-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 Rack testrør epoksybelagt 22-25

På lager
Vare: AF4KGN Modell: F18772-0001Kryssref.: 8ZAT7 / 18772-0001
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
659NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestrørstativ
FARGEBlå
dannet4x10
Høyde3.25 "
MaterialeEpoxy-belagt ståltråd
Antall rom40 Places
Bredde5 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEdannetHøydeAntall romBreddePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F18750-0001 Rack testrør epoksybelagt 10-13 | AF3QJF 8AX03 / 18750-0001 F18750-0001Blå6x122.5 "72 Places4.437 "671NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0003 Rack testrør epoksybelagt 15-16m | AF3XED 8DZC5 / 187570003 F18757-0003oransje6x122.5 "72 Places5.125 "751NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18753-0000 Rack testrør epoksybelagt 10-13m | AF3XLE 8ED47 / 187530000 F18753-0000Grønn9x122.5 "108 Places6.437 "911NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0001 Rack testrør epoksybelagt 18-20m | AF3XLF 8ED48 / 187620001 F18762-0001Blå4x103.25 "40 Places4.25 "741NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0003 Rack testrør epoksybelagt 18-20m | AF3XMG 8EF71 / 187620003 F18762-0003oransje4x103.25 "40 Places4.25 "753NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0000 Rack testrør epoksybelagt 15-16m | AF3XNB 8EFV6 / 187590000 F18759-0000Grønn----849NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0003 Rack testrør epoksybelagt 15-16m | AF4PPM 9EWG8 / 187590003 F18759-0003oransje----886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 Rack testrør epoksybelagt 22-25
659NOK / enhet