Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Laboratoriestativ hetteglass No-wire 25 Mm Poly | AF4MWQ 9CNA7 / 185140025

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Laboratoriestativ hetteglass No-wire 25 Mm Poly

På lager
Vare: AF4MWQ Modell: F18514-0025Kryssref.: 9CNA7 / 185140025
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak3 x 4
Romstørrelse25 mm
HolderHetteglass og flaske
Antall spilleautomater12
typen12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelldannetSakMaterialeAntall romtypenBreddePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1301 Laboratoriestativrør 1/2 Størrelse 21/2 x 4 | AF3RNG 8CKY3 / 187881301 F18788-13016x6TestrørstativEpoxy-belagt ståltråd36 Places-4.187 "462NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-2001 Laboratoriestativrør 1/2 Størrelse 2 7/16 x 4 | AF4GED 8VU33 / 187882001 F18788-20014x5TestrørstativEpoxy-belagt ståltråd20 Places-4.25 "459NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18788-1601 Laboratoriestativrør 1/2 Størrelse 2 7/16 x 3 | AF4QVQ 9GC65 / 187881601 F18788-16014x6TestrørstativEpoxy-belagt ståltråd24 Places-3.62 "490NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0030 Laboratoriestativ hetteglass No-wire 30mm Poly | AF6ATN 9UDV2 / 18514-0030 F18514-0030-2 x 3polypropylen66-424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0025 Laboratoriestativ hetteglass No-wire 25 Mm Poly
396NOK / enhet