Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Hetteglass/flaskestativ No-Wire 13mm | AG9QMK 21TP63 / 18514-0013

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Hetteglass/flaskestativ No-Wire 13mm

På lager
Vare: AG9QMK Modell: F18514-0013Kryssref: 21TP63 / 18514-0013
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
414NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHetteglass / flaskehylle
FARGEHvit
Høyde1 7 / 10 "
Lengde5 1 / 10 "
Materialepolypropylen
Bredde4 3 / 20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)18.42
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Hetteglass/flaskestativ No-Wire 13mm
414NOK / enhet