Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0019 Vaskeflaske Polypropylen Naturlig - Pakke med 2 | AC6PWJ 35V633 / 118320019

BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0019 Vaskeflaske Polypropylen Natural - Pakke med 2

På lager
Vare: AC6PWJ Modell: F11832-0019Kryssreferanse: 35V633 / 118320019
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
704NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVask flaske
FlaskematerialeLDPE
Cap FargeGul
Materiale på hettenpolypropylen
Kapasitet32 oz.
FARGENaturlig
Diameter53mm
Påtrykketanol
MunnWide
opacityGjennomsiktige
VentileringVentilert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vaskflaskestil (standard tut)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0001 vaskeflaske polypropylen rød pakke med 4 | AC6PVP 35V610 / 118160001 F11816-000116 oz.Naturlig4917NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0011 vaskeflaske polypropylen grønn - pakke med 2 | AC6PWK 35V634 / 118320011 F11832-001132 oz.Naturlig2727NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0008 vaskeflaske polypropylen gul - pakke med 2 | AC6PWL 35V635 / 118320008 F11832-000832 oz.Naturlig1665NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0004 vaskeflaske polypropylen blå - pakke med 2 | AC6PWM 35V636 / 118320004 F11832-000432 oz.Naturlig2694NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0015 vaskeflaske polypropylen gul - pakke med 2 | AC6PWN 35V637 / 118320015 F11832-001532 oz.Hvit2712NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0019 Vaskeflaske Polypropylen Naturlig pakke med 4 | AC6PWP 35V638 / 118160019 F11816-001916 oz.Naturlig1773NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0011 Vaskeflaske Polypropylen Grønn Pakke med 4 | AC6PWQ 35V639 / 118160011 F11816-001116 oz.Naturlig4941NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0019 Vaskeflaske Polypropylen Natural - Pakke med 2
704NOK /pakke