Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar Rir Bar Ptfe Eggshape 3/4x3/8 | AF2THZ 6XPA4 / 371300034

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar rørestang Ptfe Eggshape 3/4x3/8

På lager
Vare: AF2THZ Modell: F37130-0034Kryssref.: 6XPA4 / 371300034
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbar
CoatingPTFE
FARGEHvit
MaterialePTFE
FormEgg
Størrelse3/4 x 3/8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFormStørrelsePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0001 Spinbar Rir Bar Ptfe Octagonal 1x5/16 | AF2HFL 6TVR6 / 371100001 F37110-0001åttekantede1 x 5/16 "128NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0218 Spinbar Rir Bar Ptfe Rund 2-1/8x3/8 | AF2HGC 6TVY0 / 371110218 F37111-0218Sylindriske2-1/8 x 3/8"287NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-1128 Spinbar Rir Bar Ptfe Rund 1-1/2x3/8 | AF2HGD 6TVY2 / 371111128 F37111-1128Sylindriske1-1/2 x 3/8"237NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-2125 Spinbar Rir Bar Ptfe Rund 2-1/2x5/8 | AF2TGD 6XNN8 / 371112125 F37111-2125Sylindriske2-1/2 x 5/8"952NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0002 Spinbar rørestang Ptfe Eggformet 2x3/4 | AF2THX 6XPA2 / 371300002 F37130-0002Egg2 x 3/4 "420NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0003 Spinbar Rir Bar Ptfe Eggformet 3x3/4 | AF2THY 6XPA3 / 371300003 F37130-0003Egg3 x 3/4 "686NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0038 Spinbar Rir Bar Eggshape 3/8x3/16 | AF2TJA 6XPA5 / 371300038 F37130-0038Egg3/8 x 3/16 "207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar rørestang Ptfe Eggshape 3/4x3/8
236NOK / enhet