Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F18324-0000 Blyvekt | AG6RMR 46C871 / 18324-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18324-0000 Blyvekt

På lager
Vare: AG6RMR Modell: F18324-0000Kryssref.: 46C871 / 18324-0000

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

665NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlyvekt
FARGERød
Diameter6.4mm
Lengde30cm
MaterialeVikem Vinylbelagt blyvekt
typenVikem Vinylbelagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7806008000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F18324-0001 Blyvekt | AG6RMT 46C872 / 18324-0001 F18324-00018mm887NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18324-0000 Blyvekt
665NOK / enhet