BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0003 Hplc reservoar sekundær beholder 20l | AE6ZNJ 5WAH4 / 16956-0003

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0003 Hplc Reservoir Sekundærbeholder 20l

På lager
Vare: AE6ZNJ Modell: F16956-0003Kryssref.: 5WAH4 / 16956-0003

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHPLC Reservoir sekundær beholder
FARGEHvit
Diameter12.63 "
Høyde13.25 "
Lengde14 "
Materialepolyetylen
typen20L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeLengdetypenPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0001 Hplc reservoar sekundær beholder 5l | AE6ZNG 5WAH2 / 16956-0001 F16956-00018.875 "10.25 "8.5 "5L2 576 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc reservoar sekundær beholder 10l | AE6ZNH 5WAH3 / 16956-0002 F16956-000210 "12.25 "15 "10L3 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0003 Hplc Reservoir Sekundærbeholder 20l
5 396 NOK / enhet