BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc reservoar sekundær beholder 10l | AE6ZNH 5WAH3 / 16956-0002

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc Reservoir Sekundærbeholder 10l

På lager
Vare: AE6ZNH Modell: F16956-0002Kryssref.: 5WAH3 / 16956-0002

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 911 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHPLC Reservoir sekundær beholder
FARGEHvit
Diameter10 "
Høyde12.25 "
Lengde15 "
Materialepolyetylen
typen10L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeLengdetypenPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0001 Hplc reservoar sekundær beholder 5l | AE6ZNG 5WAH2 / 16956-0001 F16956-00018.875 "10.25 "8.5 "5L2 576 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0003 Hplc reservoar sekundær beholder 20l | AE6ZNJ 5WAH4 / 16956-0003 F16956-000312.63 "13.25 "14 "20L5 396 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16956-0002 Hplc Reservoir Sekundærbeholder 10l
3 911 NOK / enhet