Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F13193-0102 Deksel Benchtop Biohazard Bag Holder | AF7KLF 21TP38 / 13193-0102

BEL-ART - SCIENCEWARE F13193-0102 Deksel Benchtop Biohazard Bag Holder

På lager
Vare: AF7KLF Modell: F13193-0102Kryssref: 21TP38 / 13193-0102

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBenchop Biohazard Bag Holder Cover
FARGEoransje
Høyde5"
Lengde5"
Materialepolypropylen
Tykkelse5 / 8 "
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3926909910

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13193-0102 Deksel Benchtop Biohazard Bag Holder
201NOK / enhet