BEECH DESIGN & MANUFACTURING CW-7610 Motvektsgaffelstabler, 1000 lb kapasitet, 92 tommers høyde

Vare: CM9GUK Modell: CW-7610
87 703 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Gaffelhøydeområde1 "til 76"
Gaffellengde25 "
Gaffel Utvendig Dia. Område8 "til 26.5"
Løftekapasitet1000 lbs
Lastesenter13 "
Samlet Dimensjoner22 "x 43"
Total høyde92 "

Produktvarianter

ProduktModellLøftekapasitetTotal høydeGaffelhøydeområdeSamlet DimensjonerPris
BØKDESIGN OG PRODUKSJON CW-6610 Motvektsgaffelstabler, 1000 lb kapasitet, 82 tommers høyde | CM9GUJ CW-66101000 lbs82 "1 "til 66"22 "x 43"85 641 NOK
RFQ
BØKDESIGN OG PRODUKSJON CW-665 Motvektsgaffelstabler, 500 lb kapasitet, 82 tommers høyde | CM9GUL CW-665500 lbs82 "1 "til 66"22 "x 43"79 284 NOK
RFQ
BØKDESIGN OG PRODUKSJON CW-765 Motvektsgaffelstabler, 500 lb kapasitet, 92 tommers høyde | CM9GUM CW-765500 lbs92 "1 "til 76"22 "x 43"81 231 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING CW-7610 Motvektsgaffelstabler, 1000 lb kapasitet, 92 tommers høyde
87 703 NOK / enhet