BØKDESIGN OG PRODUKSJON B-1000CW PL-DC1 Power Gulvkran Motvekt 1000 Lb. | AF6CKD 9WLL7

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000CW PL-DC1 Power Gulvkran Motvekt 1000 Lb.

På lager
Vare: AF6CKD Modell: B-1000CW PL-DC1Kryssreferanse: 9WLL7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvkran med strømalternativ
Bomposisjon41 1 / 2 "
Kapasitet1000 lb.
FinishForkrommet
Høyde64.75 "
Lengde61 "
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 780.75
Skipets høyde (cm)164.47
Skipets lengde (cm)154.94
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8426410005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBomposisjonKapasitetPumpetypeMaks. KrokhøydeMin. KrokhøydePris
BØKDESIGN OG PRODUKSJON B-500CW Standard gulvkran Motvekt 500 Lb. | AF3PYW 8AR92 B-500CW41" , 47" , 53" , 59"500 lbsEnkelthastighets manuell104" , 88" , 94" , 99"13" , 17" , 22" , 9"41 243 NOK
BØKDESIGN OG PRODUKSJON B-1000CW Standard gulvkran Motvekt 1000 Lb. | AF3PYZ 8ARA4 B-1000CW46" , 52" , 57 7/8" , 64"1000 lbsManuell to hastigheter104" , 91" , 95" , 99"12" , 16" , 21" , 6"63 561 NOK
RFQ
BØKDESIGN OG PRODUKSJON B-2000CW Standard gulvkran Motvekt 2000 Lb. | AF4QCJ 9F868 B-2000CW51 3/4" , 60 1/4" , 70 1/2" , 80 3/4" , 91 1/4"2000 lbsManuell to hastigheter107" , 114" , 122" , 130" , 138"14" , 21" , 28" , 34" , 8"95 583 NOK
RFQ
BØK DESIGN OG PRODUKSJON B-2000CW PL-DC1 Power Gulvkran Motvekt 2000 Lb. | AF4TZD 9K563 B-2000CW PL-DC151 3 / 4 "2000 lb.---120 744 NOK
RFQ
BØK DESIGN OG PRODUKSJON B-1500CW Motvektskran, 1500 lbs Kapasitet, 31 tommers bredde | CM9GUP B-1500CW-----84 420 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000CW PL-DC1 Power Gulvkran Motvekt 1000 Lb.
81 560 NOK / enhet