BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000CW Standard Gulvkran Motvekt 1000 Lb.

Vare: AF3PYZ Modell: B-1000CWKryssreferanse: 8ARA4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

63 561 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotvekt gulvkran
Bomposisjon46" , 52" , 57 7/8" , 64"
Kapasitet1000 lbs
FinishForkrommet
Høyde64.75 "
Lengde61 "
Maks. Krokhøyde104" , 91" , 95" , 99"
Min. Krokhøyde12" , 16" , 21" , 6"
PumpetypeManuell to hastigheter
Bredde30.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 762.75
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8426990000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBomposisjonKapasitetPumpetypeMaks. KrokhøydeMin. KrokhøydePris
BØKDESIGN OG PRODUKSJON B-500CW Standard gulvkran Motvekt 500 Lb. | AF3PYW 8AR92 B-500CW41" , 47" , 53" , 59"500 lbsEnkelthastighets manuell104" , 88" , 94" , 99"13" , 17" , 22" , 9"41 243 NOK
BØKDESIGN OG PRODUKSJON B-2000CW Standard gulvkran Motvekt 2000 Lb. | AF4QCJ 9F868 B-2000CW51 3/4" , 60 1/4" , 70 1/2" , 80 3/4" , 91 1/4"2000 lbsManuell to hastigheter107" , 114" , 122" , 130" , 138"14" , 21" , 28" , 34" , 8"95 583 NOK
RFQ
BØK DESIGN OG PRODUKSJON B-2000CW PL-DC1 Power Gulvkran Motvekt 2000 Lb. | AF4TZD 9K563 B-2000CW PL-DC151 3 / 4 "2000 lb.---120 744 NOK
RFQ
BØKDESIGN OG PRODUKSJON B-1000CW PL-DC1 Power Gulvkran Motvekt 1000 Lb. | AF6CKD 9WLL7 B-1000CW PL-DC141 1 / 2 "1000 lb.---81 560 NOK
BØK DESIGN OG PRODUKSJON B-1500CW Motvektskran, 1500 lbs Kapasitet, 31 tommers bredde | CM9GUP B-1500CW-----84 420 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-1000CW Standard Gulvkran Motvekt 1000 Lb.
63 561 NOK / enhet