Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BECK PRODUCTS 330039207 Pipe Nipple 2 Inch 7-1/2 Inch Length Steel | AA3WJG 11X172

BECK PRODUCTS 330039207 Rørnippel 2 tommer 7-1/2 tommers lengde stål

På lager
Vare: AA3WJG Modell: 330039207Kryssreferanse: 11X172

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Grunnleggende tilkoblingstypeGjenget i begge ender
Body MaterialSvart stål
Inne i Dia.2.067 "
Lengde7.5 "
Maks. Press150 psi
Maks. Damptrykk150 psi ved 360 grader F
Utenfor Dia.2.375 "
Rørstørrelse2"
Planlegg40
Sømløs / sveisetSveiset
GjengetypePT
Veggtykkelse0.154 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.882
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7307995015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
BECK PRODUKTER 330000605 Rørnippel 1/8 tomme 1-1/2 tomme Lengde Stål | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "38NOK
BECK PRODUKTER 330000803 Rørnippel 1/8 tomme 2 tommers lengde Stål | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "37NOK
BECK PRODUKTER 330001009 Rørnippel 1/8 tomme 2-1/2 tomme lengde Stål | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "51NOK
BECK PRODUKTER 330001207 Rørnippel 1/8 tomme 3 tommers lengde Stål | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "44NOK
BECK PRODUKTER 330001405 Rørnippel 1/8 tomme 3-1/2 tomme Lengde Stål | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "50NOK
BECK PRODUKTER 330002007 Rørnippel 1/8 tomme 5 tommers lengde stål | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "96NOK
BECK PRODUKTER 330002403 Rørnippel 1/8 tomme 6 tommers lengde Stål | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BECK PRODUCTS 330039207 Rørnippel 2 tommer 7-1/2 tommers lengde stål
400NOK / enhet