Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAW PLASTICS 0603-4005 Lamineringsveske 2-5/8 x 3-7/8 - Pakke med 500 | AD3FMM 3YUY9

BAW PLASTICS 0603-4005 Lamineringsveske 2-5/8 x 3-7/8 - pakke med 500

På lager
Vare: AD3FMM Modell: 0603-4005Kryssreferanse: 3YUY9
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLamineringsposer
FinishChrome
Lengde2.625 "
Tykkelse0.07mil.
typenMilitær kortstørrelse
Bredde3.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926903500
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAW PLASTICS 0603-4005 Lamineringsveske 2-5/8 x 3-7/8 - pakke med 500
186NOK / enhet