Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTERI TENDER 022-0165-DL-WH 2 Bank Batterisystem 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828

BATTERY TENDER 022-0165-DL-WH 2-banks batterisystem 12 V 1.25 A

På lager
Vare: AA2PJX Modell: 022-0165-DL-WHKryssreferanse: 10W828
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
2 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbatterilader
Lengde på vekselstrøm6 ft.
amps1.25A
Kabelmåler8AWG
Input110-240 VAC
Blystørrelse6 ft.
Manuell (M) / Automatisk (A)A
Generell dybde4.75 "
Total høyde3.5 "
Samlet bredde7"
TestfunksjonLED
tidsurAutomatisk
UL nominelle forsterkere 12V1.25A
Spenningsverdier12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)28.19
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8504409550
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ladetype (Trickle)

Produktvarianter

ProduktModellampsUtgangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
BATTERI TENDER 022-0150-DL-WH Batterilader Vanntett 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1 / 5 "1 2 / 5 "6ft.812NOK
BATTERIANBUD 022-0148-DL-WH 4 bank batterisystem 12v 1.25a | AA2PJY 10W829 022-0148-DL-WH1.25A-8-4 / 5 "3.5 "6ft.3 664 NOK
BATTERI TENDER 021-0133 5 Bank Batterisystem 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6ft.7 407 NOK
BATTERI TENDER 021-0134 10 Bankbatterisystem 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft.12 798 NOK
BATTERI TENDER 022-0186G-DL-WH Batterilader 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft.1 654 NOK
BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH Batterilader, Håndholdt Bærbar, Automatisk, Batterispenning 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "633NOK
RFQ
BATTERI TENDER 022-0202-COS Batterilader, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V til 12V---928NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTERY TENDER 022-0165-DL-WH 2-banks batterisystem 12 V 1.25 A
2 137 NOK / enhet