Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTERI DOCTOR 30111 Sikringsblokk 6-veis deksel | AF2HLP 6TXE9

BATTERY DOCTOR 30111 Sikringsblokk 6-veis deksel

På lager
Vare: AF2HLP Modell: 30111Kryssreferanse: 6TXE9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
395NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsblokk
Maks. Forsterker30 ampere ved 12 volt
Maks. Spenning24
UnderkategoriBlokker
typen6-veis sak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536908085
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
BATTERI DOCTOR 30110 Sikringsblokk 4-veis deksel | AF2HLN 6TXE8 301104-veis sak304NOK
BATTERI DOCTOR 24227-7 Sikringsblokk, med beskyttelsesdeksel | CG9AUD 24227-7-234NOK
RFQ
BATTERI DOCTOR 24228-7 Sikringsblokk, med avtagbart gjennomsiktig deksel | CG9AUE 24228-7-234NOK
RFQ
BATTERI DOCTOR 31862-7 Sikringsblokk, 60A | CG9BGV 31862-7-112NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTERY DOCTOR 30111 Sikringsblokk 6-veis deksel
395NOK / enhet