Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION K1050 12X34.32D316 Dørbeskyttelsesplate 12h x 34w Ss | AC3CAE 2RFW5

BATTALION K1050 12X34.32D316 Dørbeskyttelsesplate 12h x 34w Ss

På lager
Vare: AC3CAE Modell: K1050 12X34.32D316Kryssreferanse: 2RFW5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørbeskyttelsesplate
FinishKjedelig 316
maskinvareInkludert
Høyde12 "
Type sparkeplateSpark / båreplate
MaterialeRustfritt stål
Tykkelse0.05 "
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8302416015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishmaskinvareHøydeMaterialeTykkelseBreddePris
BATTALION K1050 8X28.32D Dørbeskyttelsesplate 8h x 28w Ss | AC3BLM 2RCH9 K1050 8x28.32dKjedelig 304Inkludert8"Rustfritt stål0.05 "28 "672NOK
BATTALION K1050 10X28.32D Dørbeskyttelsesplate 10h x 28w Ss | AC3BYM 2RFN9 K1050 10x28.32dKjedelig 304Inkludert10 "Rustfritt stål0.05 "28 "838NOK
BATTALION K1050 12X28.32D Dørbeskyttelsesplate 12h x 28w Ss | AC3BYP 2RFP2 K1050 12x28.32dKjedelig 304Inkludert12 "Rustfritt stål0.05 "28 "994NOK
BATTALION K1050 28X36.32D Dørbeskyttelsesplate 28h x 36w Ss | AC3BYR 2RFP4 K1050 28x36.32dKjedelig 304Inkludert28 "Rustfritt stål0.05 "36 "3 119 NOK
BATTALION K1050 28X42.32D Dørbeskyttelsesplate 28h x 42w Ss | AC3BYU 2RFP6 K1050 28x42.32dKjedelig 304Inkludert28 "Rustfritt stål0.05 "42 "3 648 NOK
BATTALION K1050 10X30.32D Dørbeskyttelsesplate 10h x 30w Ss | AC3BYY 2RFR1 K1050 10x30.32dKjedelig 304Inkludert10 "Rustfritt stål0.05 "30 "895NOK
BATTALION K1050 12X30.32D Dørbeskyttelsesplate 12h x 30w Ss | AC3BZA 2RFR3 K1050 12x30.32dKjedelig 304Inkludert12 "Rustfritt stål0.05 "30 "1 074 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION K1050 12X34.32D316 Dørbeskyttelsesplate 12h x 34w Ss
2 526 NOK / enhet