Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PB99 Catch akterspeil 2 In | AD9BTK

BATTALION 4PB99 Catch Transom 2 In

På lager
Vare: AD9BTK Modell: 4PB99
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingtrekk / akterspeilfang
Bolthode Dia.7 / 16 "
Boltlengde2.5 "
Finishsink
maskinvareInkludert
Høyde1"
Hull per blad6
Lengde2"
DriftstypeSurface Strike
Kaststørrelse9 / 16 "
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8302416045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PB99 Catch Transom 2 In
218NOK / enhet