BATTALION 3HTX8 Hinge Non Template 3 x 2 In | AC9PAV

BATTALION 3HTX8 hengsel uten mal 3 x 2 tommer

Vare: AC9PAV Modell: 3HTX8

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-hengsel
Bearing TypePlain
FARGESølv
HjørnerSquare
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde3"
Hull per blad3
Sykehus TipsNei
Bladtykkelse0.062 "
MaterialeStål
MonteringFull Mortise
Pin Dia.5 / 32 "
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEFinishHøydeHull per bladBladtykkelsePin Dia.PinnetypePris
BATTALION 3HTU4 Hengsel Ikke-mal 11/2 x 1 3/8 In | AC9NZP 3HTU41.38 "GråNaturlig1.5 "20.05 "1 / 8 "Kan ikke fjernes24NOK
BATTALION 3HTU6 Hinge Non Template 2 x 1 9/16 In | AC9NZR 3HTU61 9 / 16 "GråNaturlig2"20.05 "1 / 8 "Kan ikke fjernes14NOK
BATTALION 3HTU7 Hinge Non Template 2 x 2 In | AC9NZT 3HTU72"GråNaturlig2"20.08 "3 / 16 "Kan ikke fjernes73NOK
BATTALION 3HTU9 Hengsel Ikke-mal 21/2 x 21/2 In | AC9NZV 3HTU92.5 "GråNaturlig2.5 "30.09 "7 / 32 "Kan ikke fjernes-
RFQ
BATTALION 3HTV1 Hinge Non Template 3 x 2 In | AC9NZW 3HTX8 3HTV12"GråNaturlig3"30.062 "5 / 32 "Kan ikke fjernes33NOK
BATTALION 3HTV2 Hengsel Ikke mal 3 x 3 In | AC9NZX 3HTV23"GråNaturlig3"30.09 "17 / 64 "Kan ikke fjernes66NOK
BATTALION 3HTV3 Hengsel Ikke-mal 31/2 x 31/2 In | AC9NZY 3HTV33.5 "GråNaturlig3.5 "30.11 "17 / 64 "Kan ikke fjernes108NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 3HTX8 hengsel uten mal 3 x 2 tommer