Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 3HTU7 Hinge Non Template 2 x 2 In | AC9NZT

BATTALION 3HTU7 hengsel uten mal 2 x 2 tommer

På lager
Vare: AC9NZT Modell: 3HTU7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-hengsel
Bearing TypePlain
FARGEGrå
HjørnerSquare
FinishNaturlig
maskinvareIkke Inkludert
Høyde2"
Hull per blad2
Sykehus TipsNei
Bladtykkelse0.08 "
MaterialeStål
MonteringFull Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeFARGEFinishHøydeHull per bladBladtykkelsePin Dia.PinnetypePris
BATTALION 3HTU4 Hengsel Ikke-mal 11/2 x 1 3/8 In | AC9NZP 3HTU41.38 "GråNaturlig1.5 "20.05 "1 / 8 "Kan ikke fjernes24NOK
BATTALION 3HTU6 Hinge Non Template 2 x 1 9/16 In | AC9NZR 3HTU61 9 / 16 "GråNaturlig2"20.05 "1 / 8 "Kan ikke fjernes14NOK
BATTALION 3HTU9 Hengsel Ikke-mal 21/2 x 21/2 In | AC9NZV 3HTU92.5 "GråNaturlig2.5 "30.09 "7 / 32 "Kan ikke fjernes-
RFQ
BATTALION 3HTV1 Hinge Non Template 3 x 2 In | AC9NZW 3HTX8 3HTV12"GråNaturlig3"30.062 "5 / 32 "Kan ikke fjernes33NOK
BATTALION 3HTV2 Hengsel Ikke mal 3 x 3 In | AC9NZX 3HTV23"GråNaturlig3"30.09 "17 / 64 "Kan ikke fjernes66NOK
BATTALION 3HTV3 Hengsel Ikke-mal 31/2 x 31/2 In | AC9NZY 3HTV33.5 "GråNaturlig3.5 "30.11 "17 / 64 "Kan ikke fjernes108NOK
BATTALION 3HTV4 Hinge Non Template 4 x 4 In | AC9NZZ 3HTV44"GråNaturlig4"40.11 "17 / 64 "Kan ikke fjernes144NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 3HTU7 hengsel uten mal 2 x 2 tommer
73NOK / enhet