Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XRX4 rett kamlås med lik nøkkel | AB4GAY

BATTALION 1XRX4 rett kamlås med lik nøkkel

På lager
Vare: AB4GAY Modell: 1XRX4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett kamskapslås
Kamlengde (in.)1-1/8
Kambredde (in.)5/8
FinishForkrommet
For dørtykkelse1-1 / 8 "
Hode Dia.7 / 8 "
NøkkelnummerCH751
Nøkkel Typealike
Maks. Låseavstand (in.)1-1/8
Monteringshull Dia.7 / 8 "
Antall pins0
Offset0"
Lås opp svingretningenVenstre
Lås opp radius (grader)180

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301300060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishFor dørtykkelseHode Dia.Monteringshull Dia.Pris
BATTALION 1XRX3 rett kamlås med lik nøkkel | AB4GAX 1XRX3Forkrommet7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "109NOK
BATTALION 1XRX5 rett kamlås med lik nøkkel | AB4GAZ 1XRX5Forkrommet1-3 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "117NOK
BATTALION 1XRX6 rett kamlås med lik nøkkel | AB4GBA 1XRX6Messing belagt7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "96NOK
BATTALION 1XRX7 rett kamlås med lik nøkkel | AB4GBB 1XRX7Messing belagt1-1 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "87NOK
BATTALION 1XRX8 rett kamlås med lik nøkkel | AB4GBC 1XRX8Messing belagt1-3 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "89NOK
BATTALION 1XRX9 rett kamlås med nøkkel | AB4GBD 1XRX9Forkrommet7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "118NOK
BATTALION 1XRY1 rett kamlås med lik nøkkel | AB4GBE 1XRY1Forkrommet1-1 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XRX4 rett kamlås med lik nøkkel
113NOK / enhet