Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XRV5 Hengelås Heavy Duty rustfritt stål Keyed Different | AB4GAK

BATTALION 1XRV5 hengelås Heavy Duty rustfritt stål Keyed annerledes

På lager
Vare: AB4GAK Modell: 1XRV5
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenopprettelig hengelås
KroppsfargeSølv
Kroppsdia.2"
Kroppshøyde2.125 "
Body MaterialMassivt stål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse5 / 8 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGESølv
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeUlike
TastingJa
Antall nøkler2
Antall pins5
FornybarJa
Sikkerhetsnivåhøy sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonInnhyllet
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde3 / 8 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeInnhyllet
Sjakkelbredde1.125 "
Formrektangulær
værbestandighetNoe korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8301108000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XRV5 hengelås Heavy Duty rustfritt stål Keyed annerledes
70NOK / enhet