Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XRU6 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4GAB

BATTALION 1XRU6 hengelås 4 pins med lik nøkkel

På lager
Vare: AB4GAB Modell: 1XRU6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
162NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSølv
Kroppshøyde1 1 / 3 "
Body MaterialStål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse7 / 8 "
Kroppsbredde1.75 "
FARGESølv
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeAlike tastet
Antall støtfangere1
Antall nøkler2
Antall pins4
Åpner med nøkkel nr.GM1510
SikkerhetsnivåStandard sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonUtvidet
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde2.5 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeUtvidet
Sjakkelbredde7 / 8 "
Formrektangulær
værbestandighetMinimum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8301108000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelbreddeKroppshøydeKroppens tykkelseværbestandighetKroppsbreddeSjakkelkonfigurasjonSjakkel Dia.SjakkelhøydePris
BATTALION 1XRT6 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4FZR 1XRT67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Noe korrosjonsbestandighet1.75 "Åpen1 / 4 "7 / 8 "176NOK
BATTALION 1XRT7 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4FZT 1XRT73 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Noe korrosjonsbestandighet1 9 / 16 "Åpen1 / 4 "7 / 8 "92NOK
BATTALION 1XRU1 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4FZW 1XRU11"1.5 "1"Noe korrosjonsbestandighet2"Åpen5 / 16 "1.25 "156NOK
BATTALION 1XRU2 Hengelås 4 pin tastet likt | AB4FZX 1XRU29 / 16 "1"7 / 8 "Noe korrosjonsbestandighet1.125 "Åpen3 / 16 "5 / 8 "71NOK
BATTALION 1XRU4 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4FZZ 1XRU43 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Noe korrosjonsbestandighet1 9 / 16 "Utvidet1 / 4 "2"206NOK
BATTALION 1XRU9 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4GAE 1XRU93 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Noe korrosjonsbestandighet1 9 / 16 "Åpen1 / 4 "1.5 "121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XRU6 hengelås 4 pins med lik nøkkel
162NOK / enhet