Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XRT7 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4FZT

BATTALION 1XRT7 hengelås 4 pins nøkkelen likt

På lager
Vare: AB4FZT Modell: 1XRT7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeSølv
Kroppshøyde1 1 / 3 "
Body MaterialStål
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse7 / 8 "
Kroppsbredde1 9 / 16 "
FARGESølv
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeAlike tastet
Antall støtfangere1
Antall nøkler2
Antall pins4
Åpner med nøkkel nr.GM1261
SikkerhetsnivåStandard sikkerhet
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde7 / 8 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangulær
værbestandighetNoe korrosjonsbestandighet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8301108000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSjakkelbreddeKroppshøydeKroppens tykkelseværbestandighetKroppsbreddeSjakkelkonfigurasjonSjakkel Dia.SjakkelhøydePris
BATTALION 1XRT6 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4FZR 1XRT67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Noe korrosjonsbestandighet1.75 "Åpen1 / 4 "7 / 8 "176NOK
BATTALION 1XRU1 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4FZW 1XRU11"1.5 "1"Noe korrosjonsbestandighet2"Åpen5 / 16 "1.25 "156NOK
BATTALION 1XRU2 Hengelås 4 pin tastet likt | AB4FZX 1XRU29 / 16 "1"7 / 8 "Noe korrosjonsbestandighet1.125 "Åpen3 / 16 "5 / 8 "71NOK
BATTALION 1XRU4 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4FZZ 1XRU43 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Noe korrosjonsbestandighet1 9 / 16 "Utvidet1 / 4 "2"206NOK
BATTALION 1XRU6 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4GAB 1XRU67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Minimum1.75 "Utvidet1 / 4 "2.5 "162NOK
BATTALION 1XRU9 Hengelås 4 pin nøkkel likt | AB4GAE 1XRU93 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Noe korrosjonsbestandighet1 9 / 16 "Åpen1 / 4 "1.5 "121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XRT7 hengelås 4 pins nøkkelen likt
92NOK / enhet