Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XMP7 Slide Bolt Steel L 3 7/16 In | AB4FLL

BATTALION 1XMP7 Slide Bolt Steel L 3 7/16 In

På lager
Vare: AB4FLL Modell: 1XMP7
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
44NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyvebolt med riller
Bolthode Dia.9 / 32 "
Boltlengde1.437 "
Finishsink
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 / 2 "
Hull per blad4
Lengde3.437 "
MaterialeSinkbase og stålbolt
Kaststørrelse1-3 / 16 "
Bredde1.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302416045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XMP7 Slide Bolt Steel L 3 7/16 In
44NOK / enhet