BATTALION 1WAJ2 mal Plain Prime Coat 4.5x4.5 - Pakke med 3 | AB3YPY

BATTALION 1WAJ2 mal vanlig grunnlakk 4.5x4.5 - pakke med 3

Vare: AB3YPY Modell: 1WAJ2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMalhengsel
Bearing TypePlain
FARGEGrå
HjørnerSquare
FinishPrime Coat
maskinvareIkke Inkludert
Høyde4.5 "
Hull per blad4
Sykehus TipsNei
Bladtykkelse0.134 "
Lastekapasitet75 lb.
MaterialeStål
MonteringFull Mortise
Pin Dia.5 / 16 "
PinnetypeAvtagbart
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.52
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBearing TypeFARGEHull per bladBladtykkelseLastekapasitetMaterialeMonteringPris
BATTALION 1BYX5 mal Vanlig matt krom 4.5x4.5 - pakke med 3 | AA9BFP 1BYX54.5 "PlainKjedelig krom40.134 "75 lb.StålFull Mortise-
RFQ
BATTALION 1BYY9 Mal Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - Pakke med 3 | AA9BFQ 1BYY94.5 "BallKjedelig krom40.13 "-StålFull Mortise-
RFQ
BATTALION 1RBT5 Malhengsel 1-1/2 x 1-3/8 In | AB3AYX 1RBT51.5 "Plain-20.045 "-StålFull overflate18NOK
BATTALION 1RBT7 Malhengsel 2-1 / 2x1-11 / 16 056 Tykk | AB3AYY 1RBT72.5 "Plain-30.056 "-StålFull overflate26NOK
BATTALION 1RBU3 Malhengsel 2-1/2x1-11/16 - Pakke med 2 | AB3AZA 1RBU32.5 "Plain-20.056 "-StålFull overflate49NOK
BATTALION 1RBU5 malhengsel 3x2 tommer 0.045 tykk - pakke med 2 | AB3AZB 1RBU53"Plain-30.065 "-StålFull overflate73NOK
BATTALION 1RBY2 Mal Hinge Full Mortise - Pakke med 2 | AB3BAD 1RBY22"Plain-20.077 "-Rustfritt stålFull Mortise690NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1WAJ2 mal vanlig grunnlakk 4.5x4.5 - pakke med 3