Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1VZV3 Vindusfat Bolt Sink | AB3YBP

BATTALION 1VZV3 Vindusfat Bolt Sink

På lager
Vare: AB3YBP Modell: 1VZV3
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindusløp Glidebolte
Bolthode Dia.5 / 16 "
Boltlengde2"
Finishsink
maskinvareInkludert
Høyde1 / 2 "
Hull per blad6
Lengde2"
MaterialeStål
DriftstypeIkke-overflatestreik bare
Kaststørrelse1 / 2 "
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1VZV3 Vindusfat Bolt Sink
20NOK / enhet