Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1HHL9 Speilklemme plastlengde 5/8 tommer - pakke med 25 | AA9XHH

BATTALION 1HHL9 Speilklemme Plastlengde 5/8 tommer - Pakke med 25

På lager
Vare: AA9XHH Modell: 1HHL9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
366NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeilklips
FARGEFjern
FinishFjern
maskinvareInkludert
Krokhøyde3 / 4 "
MaterialePlast
Total lengde5 / 8 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3925900000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1HHL9 Speilklemme Plastlengde 5/8 tommer - Pakke med 25
366NOK / enhet