Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1HEV6 Skuffe Slide Bottom Mount Steel - Pakke med 2 | AA9XEZ

BATTALION 1HEV6 Skuffe Slide Bunn Mount Steel - Pakke med 2

På lager
Vare: AA9XEZ Modell: 1HEV6
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuff
Lukket lengde9 13 / 16 "
Lukk TypeKonvensjonell
FARGEHvit
Koble fra metodeIkke koble fra
Utvidet lengde15 13 / 16 "
Utvidelsestype3/4 Forlengelse
FinishSink belagt
maskinvareIkke Inkludert
Høyde1 13 / 32 "
MaterialeStål
MonteringstypeBunn
Sideplass1 / 2 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8302423015
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Glidemekanisme (friksjon)

Produktvarianter

ProduktModellLukket lengdeUtvidet lengdeHøydePris
BATTALION 1HEV7 Skuffe Slide Bottom Mount Steel - Pakke med 2 | AA9XFA 1HEV711 13 / 16 "19 13 / 16 "1 13 / 32 "35NOK
BATTALION 1HEW6 Skuffe Slide Bottom Mount Steel - Pakke med 2 | AA9XFJ 1HEW621 13 / 16 "39 13 / 16 "1 13 / 32 "-
RFQ
BATTALION 1HEW8 Skuffe Slide Bunnfeste - Pakke med 2 | AA9XFL 1HEW6 1HEW823 13 / 16 "44 "24 "170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1HEV6 Skuffe Slide Bunn Mount Steel - Pakke med 2
5NOK / enhet