Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1CBF6 Piano hengsel 4 fot lengde 2 tommers bredde | AA9BUF

BATTALION 1CBF6 Pianohengsel 4 fot lengde 2 tommers bredde

På lager
Vare: AA9BUF Modell: 1CBF6

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

534NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaverhengsel
FARGEAntikk bronse
FinishAntikk bronse belagt
maskinvareIkke Inkludert
Hullavstand2"
HolesMed
Hull per blad24
Sykehus TipsNei
Knokelengde1 / 2 "
Bladtykkelse0.04 "
Lengde4ft.
MaterialeStål
MonteringFull overflate
Pin Dia.3 / 32 "
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8302106090
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeFARGEFinishPin Dia.PinnematerialeBevegelsesområdeBreddeHolesPris
BATTALION 1CAE5 Piano Hengsel Naturlig 6 fot Lengde 3/4 tomme Bredde | AA9BPV 1CAE5Rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 16 "Rustfritt stål180 Degrees3 / 4 "Uten537NOK
RFQ
BATTALION 1CAE7 Pianohengsel Naturlig 6 fot Lengde 1 tomme Bredde | AA9BPW 1CAE7Rustfritt stålNaturligNaturlig1 / 16 "Rustfritt stål180 Degrees1"Uten455NOK
RFQ
BATTALION 1CAK5 Piano Hengsel Naturlig 3 fot Lengde 1-1/4 tomme Bredde | AA9BQA 1CAK5304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 32 "304 rustfritt stål180 Degrees1.25 "Med605NOK
BATTALION 1CAK7 Piano Hengsel Naturlig 4 fot Lengde 1-1/4 tomme Bredde | AA9BQB 1CAK7304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 32 "304 rustfritt stål180 Degrees1.25 "Med735NOK
BATTALION 1CAK9 Piano Hengsel Naturlig 6 fot Lengde 1-1/4 tomme Bredde | AA9BQC 1CAK9304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 32 "304 rustfritt stål180 Degrees1.25 "Med804NOK
RFQ
BATTALION 1CAL2 kontinuerlig hengsel 3 fot lengde 1-1/2 tomme Bredde | AA9BQD 1CAL2304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 32 "304 rustfritt stål180 Degrees1.5 "Med672NOK
BATTALION 1CAL9 Pianohengsel Naturlig 6 fot lengde 2 tommers bredde | AA9BQG 1CAL9304 rustfritt stålNaturligNaturlig3 / 32 "304 rustfritt stål180 Degrees2"Med833NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1CBF6 Pianohengsel 4 fot lengde 2 tommers bredde
534NOK / enhet