Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BASCO P60P hånddrevet trommelpumpespak Handling PP | AB6MHP 21YL49

BASCO P60P Håndbetjent trommelpumpespak Handling PP

På lager
Vare: AB6MHP Modell: P60PKryssreferanse: 21YL49
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
2 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbetjent trommelpumpe
Handlingstypespaken
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialepolypropylen
AdaptertypeMann
Utløpsrørlengde6"
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1 / 2 "
Utløpsrørutløp OD-størrelse1 / 2 "
Slipematerialepolypropylen
For bruk på15, 30 og 55 gal. Trommer
GPM6
Slangelengde1.25ft.
Slangematerialepolypropylen
Housing Materialpolypropylen
Innløpsstørrelse1"
Maks. GPM for oljeAvhengig av viskositet
Maks. GPM for vann6
Maks. Væske Temp.125 Grader F
Maks. Temp.125 F
Maks. Viskositet2200 CPS
meteredNei
Gram per hjerneslag10 oz.
Størrelse på uttak1"
Total lengde49 "
StempelmaterialeRustfritt stål
Pumpe kroppsmaterialepolypropylen
RPMAvhenger av væskens viskositet
Forsegl materialepolyetylen
SugerørlengdeOpptil 39 "
Sugetrørs utløps-ID-størrelse13 / 16 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 4 "
Sugerørstypepolypropylen
Fuktede materialerPolypropylen, rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO P60P Håndbetjent trommelpumpespak Handling PP
2 177 NOK / enhet