Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BASCO GTP10P Trommelplugg 3/4 Tommer Poly Buna Pakning Pk 10 | AF7MKK 21YK70

BASCO GTP10P trommelplugg 3/4 tommers polybuna pakning Pk 10

På lager
Vare: AF7MKK Modell: GTP10PKryssreferanse: 21YK70

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

125NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelplugg
(M) NPT-innløp3 / 4 "
Body Materialpolyetylen
FARGEHvit
Anleggpolyetylen
typenFin tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3923500000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFARGEAnleggtypenPris
BASCO GTS20ZP Trommelplugg Rundt Hode 2 Tommer Stål Pk 10 | AF7MKC 21YK60 GTS20ZPStål-StålRundt hode324NOK
BASCO GTS10ZP Trommelplugg Rundt hode 3/4 Tommer Stål Pk 10 | AF7MKD 21YK61 GTS10ZPStål-StålRundt hode144NOK
BASCO GVGRS200 Trommelplugg sekskanthode 2 Tommers stål Pk 10 | AF7MKG 21YK66 GVGRS200StålGråStålHex Head505NOK
BASCO GRS750ZB Trommelplugg 3/4 Tommer Stål Buna Pakning Pk 10 | AF7MKH 21YK67 GRS750ZBStål-Stål-231NOK
BASCO GTN10B Trommelplugg 3/4 Tommer Poly Buna Pakning Pk 10 | AF7MKL 21YK71 GTN10BpolyetylenHvitpolyetylen-127NOK
BASCO GTP20P Trommelplugg 2 Tommer Poly Buna Pakning Pk 10 | AF7MKM 21YK72 GTP20PpolyetylenHvitpolyetylenFin tråd288NOK
BASCO RP750 Trommelplugg 3/4 tommers polyetylen | AF7MLX 21YL21 RP750polyetylenHvitpolyetylenFin tråd21NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BASCO GTP10P trommelplugg 3/4 tommers polybuna pakning Pk 10
125NOK / enhet