Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS VA200/150 Nozzle Port With Angle Hose End, 2 Inch X 1-1/2 Inch Size | BW9GWW

BANJO FITTINGS VA200/150 dyseport med vinkelslangeende, 2 tommer X 1-1/2 tommer størrelse

På lager
Vare: BW9GWW Modell: VA200/150
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
743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Vinkel90 Degree
Materialepolypropylen
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 1/2 "x 8"
Størrelse2 "x 1-1 / 2"
Stil90 Degree
typenMunnstykke
Ventilstørrelse2 x 1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMaks. PressAntall bolterRørstørrelseStørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS V200 Standard portkuleventil, 4-bolts design, 2 tommer, polypropylen | AB2KKB 1MKK6 V200polypropylen-42"2"BoltetVentiler652NOK
BANJO FITTINGS V400 kuleventil, 4 tommers standard port | AB2KKE 1MKK9 V400polypropylen-64"4"BoltetVentiler4 427 NOK
BANJO FITTINGS V100 kuleventil, standard port, 1 tommer, polypropylen | BW9BQU V100polypropylen-41"1"4 BoltBoltet498NOK
BANJO FITTINGS V125 Std Port Ball Valve4-bolt design, 1-1/4 tommer, polypropylen | BW9CMT V125polypropylen300 psi41 1 / 4 "1 1/4 lbs.4 BoltBoltet543NOK
BANJO FITTINGS MV200CF Standard portmanifoldventil, 2 tommers størrelse | BW9GAA MV200CFpolypropylen150 psi42"2"BoltetVentiler742NOK
BANJO FITTINGS VSF200CF Standard port manifoldventilflens X hannadapter med tetninger, 2 tommers størrelse | BW9GAC VSF200CFpolypropylen100 psi-2"2"stubbyVentiler742NOK
BANJO FITTINGS VSMT210CF Manifold kuleventil, standard port, flens x MNPT, 2 tommers størrelse | BW9GJN VSMT210CF-------705NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS VA200/150 dyseport med vinkelslangeende, 2 tommer X 1-1/2 tommer størrelse
743NOK / enhet