Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS V200SL Fpt 3-veis sidelast polykuleventil, 2 tommers størrelse | AC8TUJ 3DTG3

BANJO FITTINGS V200SL Fpt 3-veis sidelast polykuleventil, 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AC8TUJ Modell: V200SLKryssreferanse: 3DTG3
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
1 205 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulematerialepolypropylen
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT
Håndteringsmaterialepolypropylen
Håndtakstypespaken
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk100 psi WOG
Rørstørrelse2"
HavnFull
Forsegl materialePTFE / FKM
SetematerialePTFE
Stammaterialepolypropylen
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
Ventilstørrelse2"
Ventilstruktur3-Piece
Way3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeRørstørrelseStørrelsePris
BANJO FITTINGS V075SL Kuleventil, 3-veis, 3/4 tomme fpt, ​​sidelast | AC8TUE 3DTF8 V075SLspaken3 / 4 "3 / 4 "680NOK
BANJO FITTINGS V100SL Kuleventil, sidebelastning, 3-veis, 1 tomme, FPT, polypropylen | AC8TUF 3DTF9 V100SLspaken1"1"683NOK
BANJO FITTINGS V125SL polykuleventil, 3-veis sidebelastning, 1-1/4 tommers størrelse | AC8TUG 3DTG1 V125SLTee1.25 "1 1 / 4 "855NOK
BANJO FITTINGS V150SL Fpt 3-veis sidelast polykuleventil, 1-1/2 tomme størrelse | AC8TUH 3DTG2 V150SLTee1.5 "1 1 / 2 "873NOK
BANJO FITTINGS MV100SL Manifold kuleventil, sidelast, 1 tomme, 3-veis | BW9HAH MV100SLTee1"1"818NOK
BANJO FITTINGS MV200SL Manifoldventil, 3-veis sidebelastning, 2 tommers størrelse | BW9KPF MV200SLRett/hendel-2"1 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS V200SL Fpt 3-veis sidelast polykuleventil, 2 tommers størrelse
1 205 NOK / enhet