Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS RB300-200 Reduserende bøssing, 3 tommers mpt x 2 tommers størrelse | AB2KGM 1MKD1

BANJO FITTINGS RB300-200 reduserende bøssing, 3 tommers mpt x 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AB2KGM Modell: RB300-200Kryssreferanse: 1MKD1
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere bushing
FARGESvart
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse3 "x 2"
Planlegg80
Størrelse3 x 2 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseStørrelsePris
BANJO FITTINGS RB038-025 Reduserende bøssing, 3/8 MPT x 1/4 tomme FPT-størrelse | AB2KFQ 1MKA8 RB038-0253 / 8 "x 1 / 4"3/8 x 1/4 "62NOK
BANJO FITTINGS RB050-025 Reduserende bøssing, 1/2 MPT x 1/4 tomme FPT-størrelse | AB2KFR 1MKA9 RB050-0251 / 2 "x 1 / 4"1 / 2 "53NOK
BANJO FITTINGS RB050-038 Reduserende bøssing, 1/2 MPT x 3/8 tommer FPT-størrelse | AB2KFT 1MKB1 RB050-0381 / 2 "x 3 / 8"1 / 2 "62NOK
BANJO FITTINGS RB075-025 Reduserende bøssing, 3/4 MPT x 1/4 tomme FPT størrelse | AB2KFV 1MKB3 RB075-0253 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "62NOK
BANJO FITTINGS RB075-038 Reduserende bøssing, 3/4 MPT x 3/8 tommer FPT-størrelse | AB2KFW 1MKB4 RB075-0383 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "61NOK
BANJO FITTINGS RB075-050 Reduserende bøssing, 3/4 MPT x 1/2 tomme FPT størrelse | AB2KFX 1MKB5 RB075-0503 / 4 "x 1 / 2"3 / 4 "61NOK
BANJO FITTINGS RB100-025 Reduserende bøssing, 1 tomme MPT X 1/4 tomme FPT | AB2KFY 1MKB6 RB100-0251 "x 1/4"1"65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS RB300-200 reduserende bøssing, 3 tommers mpt x 2 tommers størrelse
312NOK / enhet