Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS M300200CPG Reduksjonskobling, Manifold Standard, Full Port, 3 X 2 Tommer Størrelse | BW9BWZ

BANJO FITTINGS M300200CPG reduksjonskobling, manifold standard, full port, 3 x 2 tommers størrelse

På lager
Vare: BW9BWZ Modell: M300200CPG
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduksjonskobling
Maks. Driftstrykk225 psi
Størrelse3 x 2 "
StilReduksjonskobling
typenFittings

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkStørrelsePris
BANJO FITTINGS M200100CPG Reduksjonskobling med flens, 2-tommers port X 1-tommers størrelse | BW8RRH M200100CPG300 psi2 x 1 "237NOK
BANJO FITTINGS M220100CPG Portmanifold flensed reduksjonskobling, 2 tommer full port x 1 tommer størrelse | BW8TRB M220100CPG225 psi2"254NOK
BANJO FITTINGS M220200CPG portmanifold flenset reduksjonskobling, 2 tommer full port x 2 tommer størrelse | BW8TRC M220200CPG225 psi2"254NOK
BANJO FITTINGS M300220CPG reduksjonskobling, manifoldflens, full port, 3 X 2 tommers størrelse | BW9AZN M300220CPG225 psi3 x 2 "469NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS M300200CPG reduksjonskobling, manifold standard, full port, 3 x 2 tommers størrelse
510NOK / enhet